Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Schneckenzange | Maße: 15,5 x 4,5 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Schneckenzange | Maße: 15,5 x 4,5 x 2,5 cm
WMF Schneckenzange | Maße: 15,5 x 4,5 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4344
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.8291.6040
EAN/GTIN:
     4045135381682
Suchbegriffe:
Schnecken-Zange
Schneckenzange
schneckenzange wmf
schnecken zange

WMF Schneckenzange | Maße: 15,5 x 4,5 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,66*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,39*
€ 15,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.