Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tablett rechteckig cromagan 21 x 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tablett rechteckig cromagan 21 x 28,5 cm
WMF Tablett rechteckig cromagan 21 x 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4103
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.7585.6040
EAN/GTIN:
     4045135371263

WMF Tablett rechteckig cromagan 21 x 28,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
21 cm
Breite:
29 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 38,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,93*
€ 39,53*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 35,83*
€ 46,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.