Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressountertasse 12 cm. Serie: Terra. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressountertasse 12 cm. Serie: Terra. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7997
Herst.-Nr.:
     001.766262
EAN/GTIN:
     4052212124636
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Espressountertasse 12 cm. Serie: Terra. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
TERRA – die Erde. Aus Feuer, Luft, Wasser und Erde hergestellt – etwas poetisch ausgedrückt – ist die Porzellan-Serie `TERRA´ quasi eine sinnbildliche Allegorie unseres Planeten. Die reliefartige, spiralförmige Struktur dieser Form kann man dabei durchaus als kreiselnd interpretieren. Das Finish mutet in jedem Fall wie jene „craftsmanship“ an, bei der der Betrachter unwillkürlich die Unregelmäßigkeiten sucht, die jedes unikative Werk in sich trägt. Die formbedingt ungleichmäßig aufgetragene Glasur unterstreicht diesen Eindruck und sorgt für stets wechselnde Licht-Reflexe.Fein ausgeformt löst es wohltuend „heimelige“ Emotionen aus – und verfügt dabei über alle herausragenden Eigenschaften des Hart-Porzellans.Die Porzellan-Serie TERRA erdet den Betrachter und tut der Seele einfach gut…Der Dekor `Color Glaze´ bildet mit seiner Version in `Weiß´ und vier weiteren „erdigen“ Farben die Verlängerung der formgebenden Motivation. Die gedeckten Farben Moorbraun, Moosgrün, Perlgrau, Sandbeige sowie Weiß lassen sich hervorragend kombinieren, passen sich jedem gehobenen Interieur an und setzen einen feinen Akzent. Ein porzellines Arrangement, das in Form, Farbe und Haptik besticht.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
12 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.