Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse 1132 0,09 l m. Untertasse. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse 1132 0,09 l m. Untertasse. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7748
Herst.-Nr.:
     001.758869
EAN/GTIN:
     4052212111216
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Espressotasse 1132 0,09 l m. Untertasse. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz. Dekor: 10826. Seltmann Porzellan.
Mit Modern Life von SELTMANN WEIDEN arrangieren und dekorieren Sie nicht nur zeitgemäß, sondern bekennen sich auch zu Ihrem persönlichen und anspruchsvollen Lifestyle.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.