Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 l M5389, rund, Form: Coup Fine Dining,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 l M5389, rund, Form: Coup Fine Dining,
Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 l M5389, rund, Form: Coup Fine Dining,
Artikel-Nr.:
     2813-453-7662
Herst.-Nr.:
     001.742645
EAN/GTIN:
     4052212068022
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 l M5389, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57350 schwarz, hohe Kantenschlagfestigkeit

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,26*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,20*
€ 10,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.