Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat,
Artikel-Nr.:
     2813-453-7505
Herst.-Nr.:
     001.753839
EAN/GTIN:
     4052212099057
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,35 l mit Relief, rund mit Relief, Form: Beat, weiss Arktisblau, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
hellblau
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 11,42*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,30*
€ 11,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.