Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,37 l, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,37 l, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,37 l, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Artikel-Nr.:
     2813-453-7215
Herst.-Nr.:
     001.743878
EAN/GTIN:
     4052212070001
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Milchkaffeeobertasse 0,37 l, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion elegant grey, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 15,62*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,77*
€ 16,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.