Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau
Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau
Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau
Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau
Artikel-Nr.:
     2813-453-7023
Herst.-Nr.:
     001.736091
EAN/GTIN:
     4052212051222
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Seltmann Dipschälchen schräg 11 cm, Form: Savoy, Dekor: 57124 grau


Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 15,40*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,67*
€ 15,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.