Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Artikel-Nr.:
     2813-453-6896
Herst.-Nr.:
     001.736319
EAN/GTIN:
     4052212049052
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Seltmann Coupplatte 40x25,5 cm M5379-40x25,5, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123 türkis


Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.01 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 58,96*
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 68,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.