Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123
Artikel-Nr.:
     2813-453-6894
Herst.-Nr.:
     001.736323
EAN/GTIN:
     4052212049090
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Seltmann Coupplatte 33x18 cm M5379-33x18, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57123 türkis


Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 25,02*
€ 31,53*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 31,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.