Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere 5041 ohne Henkel, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57122 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere 5041 ohne Henkel, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Obere 5041 ohne Henkel, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57122 royalblau
Artikel-Nr.:
     2813-453-6880
Herst.-Nr.:
     001.736300
EAN/GTIN:
     4052212048833
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere 5041 ohne Henkel, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57122 royalblau


Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 14,84*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,22*
€ 15,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.