Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau
Artikel-Nr.:
     2813-453-6733
Herst.-Nr.:
     001.736182
EAN/GTIN:
     4052212050751

Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57124 grau


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
2.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,04*
€ 101,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,45*
€ 114,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.