Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Artikel-Nr.:
     2813-453-6710
Herst.-Nr.:
     001.736155
EAN/GTIN:
     4052212050485

Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 81,98*
€ 102,46*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,38*
€ 115,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.