Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Artikel-Nr.:
     2813-453-6703
Herst.-Nr.:
     001.736152
EAN/GTIN:
     4052212050454

Seltmann Bowl komplett 5120 3,5 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
2.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
4.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,13*
€ 102,77*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,54*
€ 115,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.