Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Artikel-Nr.:
     2813-453-6680
Herst.-Nr.:
     001.736123
EAN/GTIN:
     4052212050188

Seltmann Frischedose 5140 2,00 l, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
1.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,09*
€ 102,46*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,47*
€ 112,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.