Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6518
Herst.-Nr.:
     001.216811
EAN/GTIN:
     4003106630689
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
deko krug

Seltmann Krug 0,50 l, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,33*
€ 18,17*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,58*
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 20,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.