Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Müslischale mit Griff 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Müslischale mit Griff 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Müslischale mit Griff 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Müslischale mit Griff 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-6426
Herst.-Nr.:
     001.737235
EAN/GTIN:
     4052212052458
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Seltmann Müslischale mit Griff 0,60 l, Form: Life, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: müslischale seltmann, müsli schale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,86*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 5,89*
€ 8,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.