Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006
Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006
Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006
Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-453-5869
Herst.-Nr.:
     001.729478
EAN/GTIN:
     4052212030906
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Porzellan-Schale

Seltmann Coupplatte 43x19 cm M5379-43x19, Form: Coup F.Dining, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.82 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 11,32*
€ 15,43*
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 30,71*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,20*
ab € 25,76*
€ 33,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.