Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen
Artikel-Nr.:
     2813-453-4666
Herst.-Nr.:
     001.495069
EAN/GTIN:
     4003106844215
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34691 blaue Lanzen


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 9,76*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 10,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.