Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen
Artikel-Nr.:
     2813-453-4663
Herst.-Nr.:
     001.495063
EAN/GTIN:
     4003106843997
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 34688 rote Lanzen


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 9,76*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,74*
€ 10,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.