Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-2855
Herst.-Nr.:
     001.718477
EAN/GTIN:
     4003106992008
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Moccatasse M5352/0,09 l, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,14*
€ 5,54*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.