Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion
Artikel-Nr.:
     2813-452-9945
Herst.-Nr.:
     001.743837
EAN/GTIN:
     4052212083070
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose porzellan

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion green chic, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
türkis
Länge:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose, zuckerdose seltmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,91*
€ 8,93*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.