Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57270
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57270
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57270
Artikel-Nr.:
     2813-452-9420
Herst.-Nr.:
     001.744624
EAN/GTIN:
     4052212072449
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
seltmann eierbecher
eierbecher

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57270 altrosa, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rosa
Länge:
13 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 6,96*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 7,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.