Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,18 l, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,18 l, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,18 l, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,18 l, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black
Artikel-Nr.:
     2813-452-9361
Herst.-Nr.:
     001.756361
EAN/GTIN:
     4052212105246
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose porzellan

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,18 l, Form: Good Mood, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose, zuckerdose seltmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.