Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,25 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,25 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,25 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,25 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Artikel-Nr.:
     2813-452-9215
Herst.-Nr.:
     001.741622
EAN/GTIN:
     4052212082981
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose porzellan

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 0,25 l, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose, zuckerdose seltmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,47*
€ 6,95*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.