Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband
Artikel-Nr.:
     2813-452-9193
Herst.-Nr.:
     001.744376
EAN/GTIN:
     4052212076140
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
seltmann eierbecher
eierbecher

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
13 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 9,18*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,33*
€ 9,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.