Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume,
Artikel-Nr.:
     2813-452-9004
Herst.-Nr.:
     001.744130
EAN/GTIN:
     4052212075327
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
seltmann eierbecher
eierbecher

Seltmann Eierbecher mit Ablage, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
13 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,27*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,76*
€ 7,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.