Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teeservice 18-teilig A, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teeservice 18-teilig A, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line,
Seltmann Teeservice 18-teilig A, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8636
Herst.-Nr.:
     001.741754
EAN/GTIN:
     4052212064598
Suchbegriffe:
Tee-Garnitur
Tee-Geschirr
Tee-Service
Tee-Set

Seltmann Teeservice 18-teilig A, rund, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,01*
€ 82,29*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,31*
€ 94,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.