Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8154
Herst.-Nr.:
     001.737202
EAN/GTIN:
     4052212052120
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 0,26 l, rund, Form: Life, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose seltmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,13*
€ 10,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.