Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-794
Herst.-Nr.:
     001.298337
EAN/GTIN:
     4003106349284
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
krug 0,5l

Seltmann Krug 0,50 l, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: deko krug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,27*
€ 20,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.