Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7907
Herst.-Nr.:
     001.756751
EAN/GTIN:
     4052212108247
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Seltmann Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 15,07*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,25*
€ 15,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.