Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7896
Herst.-Nr.:
     001.756624
EAN/GTIN:
     4052212107035
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Moccatasse Tulpe 0,09 l, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 10,09*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,11*
€ 10,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.