Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7717
Herst.-Nr.:
     001.756748
EAN/GTIN:
     4052212108216
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,31*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,32*
€ 4,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.