Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Artikel-Nr.:
     2813-452-7641
Herst.-Nr.:
     001.692283
EAN/GTIN:
     4003106891158
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose seltmann
zuckerdose

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,03*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,19*
€ 14,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.