Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Frühstückstasse 0,35 l, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Frühstückstasse 0,35 l, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Seltmann Obere zur Frühstückstasse 0,35 l, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Seltmann Obere zur Frühstückstasse 0,35 l, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline
Artikel-Nr.:
     2813-452-7618
Herst.-Nr.:
     001.696985
EAN/GTIN:
     4003106902748
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse

Seltmann Obere zur Frühstückstasse 0,35 l, Form: Trio, Dekor: 71381 Highline


Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 12,44*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,83*
€ 12,77*
1
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.