Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-701
Herst.-Nr.:
     001.202544
EAN/GTIN:
     4003106577809
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose seltmann

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 5,50*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.