Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Artikel-Nr.:
     2813-452-7006
Herst.-Nr.:
     001.298070
EAN/GTIN:
     4003106905145
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose seltmann
zuckerdose

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 44714 Blütenmeer


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,80*
€ 13,87*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.