Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Artikel-Nr.:
     2813-452-6891
Herst.-Nr.:
     001.298069
EAN/GTIN:
     4003106228121
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose seltmann
zuckerdose

Seltmann Unterteil zur Zuckerdose 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 43607 Weihnachten


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,84*
€ 15,20*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.