Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Artikel-Nr.:
     2813-452-6209
Herst.-Nr.:
     001.297884
EAN/GTIN:
     4003106227780
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose seltmann

Seltmann Deckel zur Zuckerdose 2 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308 Streublume


Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,67*
€ 7,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.