Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Butterdose 1/2 Pfd, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Butterdose 1/2 Pfd, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Seltmann Deckel zur Butterdose 1/2 Pfd, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein,
Artikel-Nr.:
     2813-452-6204
Herst.-Nr.:
     001.293345
EAN/GTIN:
     4003106227681
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Seltmann Deckel zur Butterdose 1/2 Pfd, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308 Streublume


Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,35*
€ 14,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.