Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,21 l, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,21 l, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,21 l, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,21 l, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Artikel-Nr.:
     2813-452-5468
Herst.-Nr.:
     001.475596
EAN/GTIN:
     4003106020831
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Seltmann Obere zur Kaffeetasse 0,21 l, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.21 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,12*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,62*
€ 55,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.