Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern
Artikel-Nr.:
     2813-452-5450
Herst.-Nr.:
     001.458856
EAN/GTIN:
     4003106016629
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
seltmann eierbecher
eierbecher

Seltmann Eierbecher mit Ablage, Form: Compact, Dekor: 27110 Bayern


Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 8,10*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,47*
€ 8,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.