Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10326 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10326 Gelb
Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10326 Gelb
Artikel-Nr.:
     2813-452-1800
Herst.-Nr.:
     001.266929
EAN/GTIN:
     4003106388252
Suchbegriffe:
Jumbo-Untere
Jumbo-Untertasse
Jumbountere
Jumbountertasse

Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10326 Gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,93*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,32*
€ 8,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.