Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-452-1725
Herst.-Nr.:
     001.216997
EAN/GTIN:
     4003106664820
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Seltmann Untere zur Kaffeetasse 14,5 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,28*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,17*
€ 4,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.