Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø215 Durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø215 Durchsichtig
ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø215 Durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-651
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     99484
EAN/GTIN:
     8411777994843
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke

ARAVEN TELLERCLOCHE PP Ø215 Durchsichtig

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
22 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,6425*
€ 5,8325*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,8325*
€ 6,9407
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,7325*
€ 6,8217
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,5825*
€ 6,6432
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,5025*
€ 6,548
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,6425*
€ 5,5246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.