Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM PURPLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM PURPLE
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM PURPLE
Artikel-Nr.:
     2813-451-632
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     60858
EAN/GTIN:
     8411777608580
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM PURPLE

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
lila
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
4.78 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 56,5175*
€ 69,7775*
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 133,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,7775*
€ 83,0352
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,0875*
€ 82,2141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,7775*
€ 80,6552
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,7475*
€ 78,2395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 56,5175*
€ 67,2558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 279,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.