Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN SCHNEIDEBRETT 304X204X15MM PURPLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 304X204X15MM PURPLE
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 304X204X15MM PURPLE
Artikel-Nr.:
     2813-451-631
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     60103
EAN/GTIN:
     8411777601031
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

ARAVEN SCHNEIDEBRETT 304X204X15MM PURPLE

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
lila
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,1625*
€ 21,1625*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 213,17004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,1625*
€ 25,1834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2825*
€ 24,1362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8325*
€ 23,6007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1625*
€ 19,2334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.