| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-451-570 Herst.-Nr.: 01402 EAN/GTIN: 8411777113985 |
|
|
| | |
| Araven stapelbare Servierkannen 1,4L BPA free Die neuen stapelbaren Krüge von Araven können ohne Deckel ineinander gestellt werden, um den Stauraum bei Nichtgebrauch zu optimieren.
Das exklusive Design des Deckels schützt nicht nur den Inhalt vor Verunreinigungen von außen, sondern bietet auch zwei Positionen, um den Krug zu verwenden:
- Geöffnet mit einem Gitter, um das Herausfallen von Eiswürfeln oder Obst zu verhindern.
-Geschlossen für den sicheren Transport in Speisesälen.
Kompatibel mit den Deckeln Ref. 21400 und 01400
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 17 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 0.17 kg |
|
| | |
| | | |
| |