Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Bierglas aus Polycarbonat mit 700ml Füllvermögen, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Bierglas aus Polycarbonat mit 700ml Füllvermögen, durchsichtig
ARAVEN Bierglas aus Polycarbonat mit 700ml Füllvermögen, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-466
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     91641
EAN/GTIN:
     8411777916418
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

ARAVEN Bierglas aus Polycarbonat mit 700ml Füllvermögen, durchsichtig
Wiederverwendbar, wodurch weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Bechern entsteht. Wird aus Polycarbonat hergestellt und eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei Festivals, in Schwimmbädern und Touristenunterkünften, wo die Verwendung von unzerbrechlichem Geschirr empfohlen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, PC-Becher, pc becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 11,16*
16 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 21,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 267,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.