Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 504x304x34mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 504x304x34mm, weiß
ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 504x304x34mm, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-451-236
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00101
EAN/GTIN:
     8411777001015
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 504x304x34mm, weiß
Hilfreich für die Umsetzung von HACCP-Systemen um sicherzustellen, dass Arbeiten wie das Schneiden, Filetieren usw. immer mit der gleichen Art von Produkt durchgeführt werden: Fleisch, Fisch, Gemüse, Milchprodukte, geräucherte Wurstwaren. Beim Gebrauch liegen Schneidebretter, entweder durch Abnutzung oder aus anderen Gründen, oft nicht richtig auf der Arbeitsfläche auf und die mit der Verarbeitung von Lebensmitteln betrauten Personen legen Tücher oder andere Gegenstände unter sie, was schließlich zu einer Kontaminationsquelle aufgrund von Lebensmittelausscheidungen führen kann. Ein ARAVEN-Schneidebrett sitzt jedoch dank seiner permanenten Ecken aus eingespritztem Gummi immer korrekt auf der Arbeitsfläche. Diese Stützen verhindern ein Verrutschen des Brettes auf der Arbeitsfläche und sorgen so für mehr Sicherheit bei allen Arbeitsprozessen. Arbeitsflächen die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen müssen fest, haltbar, leicht zu reinigen, zu pflegen und zu desinfizieren sein. Sie müssen aus glattem, nicht absorbierendem und ungiftigem Material bestehen welches gegenüber Lebensmitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die unter normalen Arbeitsbedingungen verwendet werden beständig ist. Die Verwendung von Holz und anderen Materialien die nicht ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden können sollte nämlich vermieden werden, außer wenn Sie sicher sind dass ihre Verwendung keine Kontaminationsquelle darstellt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
50 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
4.45 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 64,92*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 120,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 259,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.